Mâner cu clichet Insider Pro Ratchet cu biţi de 1/4 inch cu magnet 30 mm

Cod articol: 676665 30
La cerere
În stoc
457 livrabil imediat
  • Suport pentru biţi: D 6,3

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Insider Pro Ratchet
Lungimea lamei 30 mm
Suport pentru biţi D 6,3
Profil de antrenare Șurubelniţă lată; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX-PLUS®; ÅŸurubelniţă Pozidriv; Şurubelniţă hexagonală; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Lungimea totală 158 mm
Capac pivotant nu
Posibilitate de comutare funcţionare stânga-dreapta da
Cu mâner cu clichet da
Cu coadă telescopică nu
Biţi incluşi da
Magazie biţi integrată da
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 676665 30
EAN / GTIN 7610733233069
Număr producător 6510.R-30

Descriere

Execuţie:

Mâner cu clichet „multicraft” din plastic armat cu fibră de sticlă, cu compartiment rabatabil pentru biţi. Pentru rotirea spre stânga şi dreapta (unghi de prindere 15°) cu poziţie de mijloc integrată (clichet blocat). Prindere pentru biţi 1/4 inch C 6,3 cu magnet permanent puternic. Inclusiv 10 biţi C 6,3.

Adaptat pentru:

Biţi 1/4 inch cu coadă C 6,3.

Conţinut:

Câte 1 buc.:
pentru şurubelniţă lată Cod 675300 − Ref. 5,5; 6
pentru Phillips Cod 675281 Ref. 2/25
pentru Pozidriv Cod 675285 Ref. 2/25
pentru hexagon interior Cod 675290 Ref. 3; 4
pentru Torx® interior Cod 675295 Ref. TX10; TX15; TX20; TX25

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb