Mâner şurubelniţă cu compartiment cu biţi 1/4 inch cu magnet, Lungimea lamei: 10mm

Cod articol: 676667 10
La cerere
În stoc
220 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea lamei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Suport pentru biţi: D 6,3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea lamei 10 mm
Suport pentru biţi D 6,3
Profil de antrenare Şurubelniţă lată; Şurubelniţă pentru Phillips; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Lungimea totală 65 mm
Capac pivotant nu
Cu mâner cu clichet nu
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 676667 10
EAN / GTIN 7610733264681
Număr producător 8453.

Descriere

Execuţie:

Mânerul „multicraft” cu un strat de elastomer prietenos cu pielea permite transferul cuplului necesar, chiar și cu mâinile umede sau uleioase. Magazie glisantă cu închidere la capăt. Prindere cu magnet permanent puternic.
Mâner cu acoperire dermofilă din elastomer.
Mâner „Insider” și magazie glisantă cu blocare la capăt. Prindere cu magnet permanent puternic.

Adaptat pentru:

Biţi 1/4 inch cu coadă C 6,3.

Conţinut:

1 bit fiecare:
pentru slot nr. 675300, Ref. 5,5.
pentru Phillips Cod 675281 Ref. 1/25; 2/25.
pentru Torx® interior Cod 675295 Ref. TX15; TX20; TX25.