Compartiment „Insider” cu biţi 1/4 inch cu magnet, Lungimea lamei: 15mm

Cod articol: 676661 15
Copiaţi
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea lamei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Suport pentru biţi: D 6,3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Insider
Suport pentru biţi D 6,3
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX-PLUS®; Șurubelniţă lată; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Lungimea totală 120 mm
Capac pivotant nu
Cu mâner cu clichet nu
Cu coadă telescopică nu
Biţi incluşi da
Magazie biţi integrată da
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 676661 15
Copiaţi
EAN / GTIN 7610733286171
Copiaţi
Număr producător 6464.RED
Copiaţi

Descriere

Execuţie:

Mâner „Multicraft” şi cu compartiment culisant cu blocaj de capăt, inclusiv biţi C 6,3. Prindere cu magnet permanent puternic.
Mâner „Insider” și magazie glisantă cu blocare la capăt. Prindere cu magnet permanent puternic.

Adaptat pentru:

Biţi 1/4 inch cu coadă C 6,3.

Conţinut:

1 bit fiecare:
pentru slot nr. 675300, Ref. 4, 5,5, 6.
pentru Phillips Cod 675281 Ref. 1/25; 2/25.
pentru Torx® interior Cod 675295 Ref. TX10; TX15; TX20.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături: Indicaţi aici numărul de articol sau codul articolului.

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături