A12M SDZNL-07 Bară de alezat inversă pentru plăcuțe rombice cu două fețe DNGP 0703 - 55° pentru prelucrarea diametrelor mici

Cod articol: 6709248
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6709248
EAN / GTIN 7291075349191
Număr producător 6709248
L-Număr L23990 329

Descriere

Descriere:

Bară de alezat inversă pentru plăcuțe rombice cu două fețe DNGP 0703 - 55° pentru prelucrarea diametrelor mici

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea funcţională (WF): 10.5 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DNGP 070302L-F2M
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 14 mm
  • Lungime totală (OAL): 163 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -10 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -14 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 38 mm
  • Înălțimea cozii (H): 11 mm