{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea tijei b | 5,5 mm | |
Grosime vârf a | 1 mm | |
Lungimea lamei | 30 mm | |
Lungimea totală | 85 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | |
Tip produs | Șurubelniță |
Cod articol | 664122 5,5 | |
EAN / GTIN | 4067263013679 | |
Număr producător | 664122 5,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Şurubelniţă lată, scurtă, cu mâner haptopren din 2 componente, Lăţimea tijei b: 5,5mm
La cerere
În stoc
367 livrabil imediat
5,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
428 livrabil imediat
4,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | Şurubelniţă lată |
Lungimea totală | 85 mm | 82 mm |
Lungimea lamei | 30 mm | 25 mm |
Lăţimea tijei b | 5,5 mm | 5,5 mm |
Grosime vârf a | 1 mm | 1 mm |
Tip produs | Șurubelniță | Şurubelniţă |