Şurubelniţă lată, scurtă, cu mâner haptopren din 2 componente 10 mm

Cod articol: 664122 10
La cerere
În stoc
259 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea tijei b 10 mm
Grosime vârf a 1,6 mm
Lungimea lamei 30 mm
Lungimea totală 85 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Tip produs Șurubelniță

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 664122 10
EAN / GTIN 4067263013709
Număr producător 664122 10

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă ergonomic cu suprafaţă Haptoprene aderentă şi miez din plastic rezistent la şocuri. Datorită structurii deosebite a suprafeţei se pot transmite momente înalte chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. Tijă din oţel crom-vanadiu, cromată. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.

Standard:

Similar DIN 5265B.