Şurubelniţă lată, scurtă, cu mâner haptopren din 2 componente 4 mm

Cod articol: 664122 4
La cerere
În stoc
166 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţimea tijei b 4 mm
    Grosime vârf a 0,8 mm
    Lungimea lamei 30 mm
    Lungimea totală 85 mm
    Profil de antrenare Şurubelniţă lată
    Tip produs Șurubelniță

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 664122 4
    EAN / GTIN 4067263013662
    Număr producător 664122 4

    Descriere

    Execuţie:

    Mâner de forţă ergonomic cu suprafaţă Haptoprene aderentă şi miez din plastic rezistent la şocuri. Datorită structurii deosebite a suprafeţei se pot transmite momente înalte chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. Tijă din oţel crom-vanadiu, cromată. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.

    Standard:

    Similar DIN 5265B.