Şurubelniţă pentru şuruburi cu fantă, scurtă 5,5 mm

Cod articol: 664201 5,5
La cerere
În stoc
186 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţimea tijei b 5,5 mm
    Grosime vârf a 1 mm
    Lungimea lamei 25 mm
    Lungimea totală 82 mm
    Profil de antrenare Şurubelniţă lată
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 664201 5,5
    EAN / GTIN 4045197951526
    Număr producător 664201 5,5

    Descriere

    Execuţie:

    Mâner de forţă din mai multe componente cu zonă de prindere optimizată pentru momentul de răsucire şi pentru confort, tijă din oţel crom-vanadiu cromată. Vârfuri Chrom Top pentru protecţie optimă contra ruginii.

    Standard:

    Similar DIN 5265B.