Şurubelniţă pentru şuruburi cu fantă, cu mâner de forţă „multicraft” 5,5 mm

Cod articol: 660900 5,5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
428 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie multicraft
Lăţimea tijei b 5,5 mm
Tipul vârfului 3
Grosime vârf a 0,8 mm
Lungimea lamei 120 mm
Lungimea totală 220 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 660900 5,5
EAN / GTIN 7610733085637
Număr producător 6100.3-120

Descriere

Execuţie:

Şurubelniţă robustă, cu multe posibilităţi de utilizare cu tijă conică (tăiş) şi suport de cheie hexagonal.
Mâner „multicraft” din material plastic rezistent la şoc (fără cadmiu), deosebit de aderent, chiar şi cu mâini uleioase.
Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată şi o tenacitate deosebită. Cu vârf plan paralel, în trepte. De la Ref. 8 cu adaos hexagonal pentru suport de cheie. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.

Avantaj:

  • Vârfuri plan paralele în trepte cu contact de suprafaţă în loc de contact pe linie, pentru o transmitere mai bună a momentului de rotaţie.
  • Fără efect cam-out.
  • Vârfuri perfect adaptate la fantele standardizate şi nestandardizate de şurub.
  • Rotunjirea netedă, fără bavuri a mânerului previne frecarea de palmă.
  • Forma sferică ergonomică cu suprafaţă aderentă care nu dăunează pielii garantează lucrul fără efort şi momente de rotaţie solicitante.
  • Protecţie împotriva rulării.
  • Marcare cu simbol de antrenare şi mărime.

Aplicaţie:

Pentru lucrări de reparare şi montaj, pentru slăbirea şuruburilor fixate, etc.