{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | multicraft | |
Lăţimea tijei b | 3,5 mm | |
Tipul vârfului | 1 | |
Grosime vârf a | 0,5 mm | |
Lungimea lamei | 90 mm | |
Lungimea totală | 180 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | |
Tip produs | Şurubelniţă |
Cod articol | 660900 3,5 | |
EAN / GTIN | 7610733085613 | |
Număr producător | 6100.1-90 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Şurubelniţă pentru şuruburi cu fantă, cu mâner de forţă „multicraft”, Lăţimea tijei b: 3,5mm
La cerere
În stoc
472 livrabil imediat
5,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.949 livrabil imediat
3,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.990 livrabil imediat
4,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | Şurubelniţă lată | Șurubelniță lată |
Lungimea totală | 180 mm | 187 mm | 180 mm |
Lungimea lamei | 90 mm | 100 mm | 90 mm |
Lăţimea tijei b | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Grosime vârf a | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Tip produs | Şurubelniţă | Şurubelniţe | Șurubelniță |