{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | multicraft | |
Lăţimea tijei b | 8 mm | |
Tipul vârfului | 5 | |
Grosime vârf a | 1,2 mm | |
Lungimea lamei | 160 mm | |
Lungimea totală | 270 mm | |
Hexagon pentru acţionare cu cheie | 10 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | |
Tip produs | Şurubelniţă |
Cod articol | 660900 8 | |
EAN / GTIN | 7610733085651 | |
Număr producător | 6102.5-160 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Şurubelniţă pentru şuruburi cu fantă, cu mâner de forţă „multicraft”, Lăţimea tijei b: 8mm
La cerere
În stoc
164 livrabil imediat
13,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
10,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | Șurubelniță lată |
Lungimea totală | 270 mm | 270 mm |
Tipul vârfului | 5 | |
Lungimea lamei | 160 mm | 160 mm |
Lăţimea tijei b | 8 mm | 8 mm |
Grosime vârf a | 1,2 mm | 1,2 mm |
Tip produs | Şurubelniţă | Șurubelniță |