Şurubelniţă pentru şuruburi cu fantă, cu mâner de forţă „multicraft” 4 mm

Cod articol: 660900 4
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
187 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie multicraft
    Lăţimea tijei b 4 mm
    Tipul vârfului 2
    Grosime vârf a 0,6 mm
    Lungimea lamei 100 mm
    Lungimea totală 195 mm
    Profil de antrenare Şurubelniţă lată
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 660900 4
    EAN / GTIN 7610733085620
    Număr producător 6100.2-100

    Descriere

    Execuţie:

    Şurubelniţă robustă, cu multe posibilităţi de utilizare cu tijă conică (tăiş) şi suport de cheie hexagonal.
    Mâner „multicraft” din material plastic rezistent la şoc (fără cadmiu), deosebit de aderent, chiar şi cu mâini uleioase.
    Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată şi o tenacitate deosebită. Cu vârf plan paralel, în trepte. De la Ref. 8 cu adaos hexagonal pentru suport de cheie. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.

    Avantaj:

    • Vârfuri plan paralele în trepte cu contact de suprafaţă în loc de contact pe linie, pentru o transmitere mai bună a momentului de rotaţie.
    • Fără efect cam-out.
    • Vârfuri perfect adaptate la fantele standardizate şi nestandardizate de şurub.
    • Rotunjirea netedă, fără bavuri a mânerului previne frecarea de palmă.
    • Forma sferică ergonomică cu suprafaţă aderentă care nu dăunează pielii garantează lucrul fără efort şi momente de rotaţie solicitante.
    • Protecţie împotriva rulării.
    • Marcare cu simbol de antrenare şi mărime.

    Aplicaţie:

    Pentru lucrări de reparare şi montaj, pentru slăbirea şuruburilor fixate, etc.