{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea tijei b | 7 mm | |
Grosime vârf a | 1,1 mm | |
Lungimea lamei | 125 mm | |
Lungimea totală | 230 mm | |
Hexagon pentru acţionare cu cheie | 10 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | |
Tip produs | Şurubelniţă |
Cod articol | 660800 7 | |
EAN / GTIN | 4045197373052 | |
Număr producător | 660800 7 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Şurubelniţă pentru şuruburi cu fantă, cu mâner de lemn 7 mm
La cerere
În stoc
1.140 livrabil imediat
6,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
485 livrabil imediat
5,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | Şurubelniţă lată |
Lungimea totală | 230 mm | 225 mm |
Lungimea lamei | 125 mm | 125 mm |
Lăţimea tijei b | 7 mm | 7 mm |
Grosime vârf a | 1,1 mm | 1,2 mm |
Hexagon pentru acţionare cu cheie | 10 mm | 10 mm |
Tip produs | Şurubelniţă | Şurubelniţe |