Şurubelniţă pentru şuruburi cu fantă, cu mâner de lemn, Lăţimea tijei b: 3,5mm

Cod articol: 660800 3,5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
454 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea tijei b 3,5 mm
Grosime vârf a 0,6 mm
Lungimea lamei 75 mm
Lungimea totală 177 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 660800 3,5
EAN / GTIN 4045197373021
Număr producător 660800 3,5

Descriere

Execuţie:

Mâner din lemn de esenţă tare, lăcuit, cu cap din piele. Tijă din oţel crom-vanadiu, de la Ref. 5,5 continuă până la capătul mânerului. Suprafaţă cromată, tăişuri negre.