{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea tijei b | 12 mm | |
Grosime vârf a | 2 mm | |
Lungimea lamei | 200 mm | |
Lungimea totală | 319 mm | |
Hexagon pentru acţionare cu cheie | 13 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | |
Tip produs | Şurubelniţă |
Cod articol | 660800 12 | |
EAN / GTIN | 4045197373083 | |
Număr producător | 660800 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Şurubelniţă pentru şuruburi cu fantă, cu mâner de lemn 12 mm
La cerere
În stoc
520 livrabil imediat
11,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
360 livrabil imediat
11,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | Şurubelniţă lată |
Lungimea totală | 319 mm | 320 mm |
Lungimea lamei | 200 mm | 200 mm |
Lăţimea tijei b | 12 mm | 12 mm |
Grosime vârf a | 2 mm | 2 mm |
Hexagon pentru acţionare cu cheie | 13 mm | 16 mm |
Tip produs | Şurubelniţă | Şurubelniţe |