Şurubelniţă pentru şuruburi cu fantă, cu mâner de lemn 14 mm

Cod articol: 660800 14
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţimea tijei b 14 mm
    Grosime vârf a 2,5 mm
    Lungimea lamei 250 mm
    Lungimea totală 384 mm
    Hexagon pentru acţionare cu cheie 17 mm
    Profil de antrenare Şurubelniţă lată
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 660800 14
    EAN / GTIN 4045197373090
    Număr producător 660800 14

    Descriere

    Execuţie:

    Mâner din lemn de esenţă tare, lăcuit, cu cap din piele. Tijă din oţel crom-vanadiu, de la Ref. 5,5 continuă până la capătul mânerului. Suprafaţă cromată, tăişuri negre.