{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea tijei b | 7 mm | |
Grosime vârf a | 1,2 mm | |
Lungimea lamei | 125 mm | |
Lungimea totală | 230 mm | |
Hexagon pentru acţionare cu cheie | 10 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | |
Tip produs | Şurubelniţă |
Cod articol | 660100 7 | |
EAN / GTIN | 4013288102140 | |
Număr producător | 05002710002 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Şurubelniţă pentru şuruburi cu fantă, cu mâner Kraftform 7 mm
La cerere
În stoc
124 livrabil imediat
13,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
749 livrabil imediat
6,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
618 livrabil imediat
5,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | Şurubelniţă lată | Şurubelniţă lată |
Lungimea totală | 230 | 230 | 225 |
Lungimea lamei | 125 | 125 | 125 |
Lăţimea tijei b | 7 | 7 | 7 |
Grosime vârf a | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
Hexagon pentru acţionare cu cheie | 10 | 10 | 10 |
Tip produs | Şurubelniţă | Şurubelniţă | Şurubelniţe |