{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea tijei b | 9 mm | |
Grosime vârf a | 1,6 mm | |
Lungimea lamei | 150 mm | |
Lungimea totală | 262 mm | |
Hexagon pentru acţionare cu cheie | 13 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | |
Tip produs | Şurubelniţă |
Cod articol | 660100 9 | |
EAN / GTIN | 4013288102157 | |
Număr producător | 05002715002 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Şurubelniţă pentru şuruburi cu fantă, cu mâner Kraftform, Lăţimea tijei b: 9mm
La cerere
În stoc
122 livrabil imediat
20,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
390 livrabil imediat
7,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | Şurubelniţă lată |
Lungimea totală | 262 mm | 269 mm |
Lungimea lamei | 150 mm | 150 mm |
Lăţimea tijei b | 9 mm | 9 mm |
Grosime vârf a | 1,6 mm | 1,4 mm |
Hexagon pentru acţionare cu cheie | 13 mm | 13 mm |
Tip produs | Şurubelniţă | Şurubelniţă |