{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea tijei b | 10 mm | |
Grosime vârf a | 1,6 mm | |
Lungimea lamei | 175 mm | |
Lungimea totală | 287 mm | |
Hexagon pentru acţionare cu cheie | 13 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | |
Tip produs | Şurubelniţă |
Cod articol | 660100 10 | |
EAN / GTIN | 4013288102164 | |
Număr producător | 05002720002 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Şurubelniţă pentru şuruburi cu fantă, cu mâner Kraftform, Lăţimea tijei b: 10mm
La cerere
În stoc
264 livrabil imediat
22,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
421 livrabil imediat
9,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
625 livrabil imediat
8,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | Şurubelniţă lată | Şurubelniţă lată |
Lungimea totală | 287 mm | 294 mm | 295 mm |
Lungimea lamei | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Lăţimea tijei b | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Grosime vârf a | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
Hexagon pentru acţionare cu cheie | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tip produs | Şurubelniţă | Şurubelniţă | Şurubelniţe |