{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 300 TX | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±10 % | |
Lungimea totală L | 175 mm | |
Lungimea lamei | 65 mm | |
Momentul reglat | 1,2 Nm | |
Momentul reglat | 120 cNm | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | Cuplaj mecanic anti-alunecare | |
Formă de conectare | strângeţi | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | |
Moment de rotaţie, reglat fix | da | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | reglat în prealabil | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | cNm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | nu este reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Greutate | 118 g | |
Tip produs | Șurubelniţă dinamometrică |
Cod articol | 659950 TX8 | |
EAN / GTIN | 4013288191328 | |
Număr producător | 05027932001 |