Şurubelniţă dinamometrică 4

Cod articol: 659950 4

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 300 Hex pistol
Direcţia de strângere Strângere la dreapta
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±10 %
Lungimea totală L 160 mm
Lungimea lamei 65 mm
Momentul reglat 5 Nm
Momentul reglat 500 cNm
Semnal de declanşare acustic; tactil
Principiu de declanşare Cuplaj mecanic anti-alunecare
Formă de conectare strângeţi
Tehnică de măsurare mecanic
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Moment de rotaţie, reglat fix da
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare reglat în prealabil
Feedback de declanşare
Citire comutabilă cNm
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare nu este reglabil
Standard DIN EN ISO 6789
Greutate 219 g
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 659950 4
EAN / GTIN 4013288099150
Număr producător 05027913001

Descriere

Execuţie:

Mâner Kraftform recomandat, de la 5 Nm cu mâner tip pistol. Fiecare şurubelniţă este reglată în prealabil la momentul potrivit pentru fiecare mărime a şuruburilor.
Mecanica din mâner este protejată contra schimbărilor deplasării şi manipulării prin intermediul unui inel cu sigiliu. Dimensiunea părţii antrenante şi momentul sunt imprimate pe capătul mânerului.
La atingerea momentului presetat şurubelniţa emite o avertizare sonoră şi tactilă. Nu mai este posibilă strângerea şurubului.
Ref. 2 − 4 pentru şuruburi cu gaură interioară hexagonală.
Ref. TX6 − TX20 pentru şuruburi cu profil Torx®.
Ref. 6IP − 20IP pentru şuruburi cu profil Torx Plus®.
Cu mâner tip pistol pentru transmiterea momentelor ridicate.

Aplicaţie:

Ideal pentru montajul plăcuţelor amovibile.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.