Şurubelniţă dinamometrică TX6

Cod articol: 659950 TX6

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului 300 TX
    Direcţia de strângere Strângere la dreapta
    Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±10 %
    Lungimea totală L 175 mm
    Lungimea lamei 65 mm
    Momentul reglat 0,6 Nm
    Momentul reglat 60 cNm
    Semnal de declanşare acustic; tactil
    Principiu de declanşare Cuplaj mecanic anti-alunecare
    Formă de conectare strângeţi
    Tehnică de măsurare mecanic
    Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
    Moment de rotaţie, reglat fix da
    Datele pot fi protocolate nu
    Setarea valorii de declanşare reglat în prealabil
    Feedback de declanşare
    Citire comutabilă cNm
    Procedeu de măsurare Moment
    Ajustabilitatea valorii de declanşare nu este reglabil
    Standard DIN EN ISO 6789
    Greutate 118 g
    Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 659950 TX6
    EAN / GTIN 4013288093325
    Număr producător 05027930001

    Descriere

    Execuţie:

    Mâner Kraftform recomandat, de la 5 Nm cu mâner tip pistol. Fiecare şurubelniţă este reglată în prealabil la momentul potrivit pentru fiecare mărime a şuruburilor.
    Mecanica din mâner este protejată contra schimbărilor deplasării şi manipulării prin intermediul unui inel cu sigiliu. Dimensiunea părţii antrenante şi momentul sunt imprimate pe capătul mânerului.
    La atingerea momentului presetat şurubelniţa emite o avertizare sonoră şi tactilă. Nu mai este posibilă strângerea şurubului.
    Ref. 2 − 4 pentru şuruburi cu gaură interioară hexagonală.
    Ref. TX6 − TX20 pentru şuruburi cu profil Torx®.
    Ref. 6IP − 20IP pentru şuruburi cu profil Torx Plus®.

    Aplicaţie:

    Ideal pentru montajul plăcuţelor amovibile.

    Standard:

    Verificat conform DIN EN ISO 6789.

    Notă:

    Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.