Şurubelniţă dinamometrică 20IP

Cod articol: 659950 20IP

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului Pistol 300 IP
    Direcţia de strângere Strângere la dreapta
    Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±10 %
    Lungimea totală L 160 mm
    Lungimea lamei 65 mm
    Momentul reglat 5 Nm
    Momentul reglat 500 cNm
    Semnal de declanşare acustic; tactil
    Principiu de declanşare Cuplaj mecanic anti-alunecare
    Formă de conectare strângeţi
    Tehnică de măsurare mecanic
    Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX-PLUS®
    Moment de rotaţie, reglat fix da
    Datele pot fi protocolate nu
    Setarea valorii de declanşare reglat în prealabil
    Feedback de declanşare
    Citire comutabilă cNm
    Procedeu de măsurare Moment
    Ajustabilitatea valorii de declanşare nu este reglabil
    Standard DIN EN ISO 6789
    Greutate 220 g
    Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 659950 20IP
    EAN / GTIN 4013288099136
    Număr producător 05028046001

    Descriere

    Execuţie:

    Mâner Kraftform recomandat, de la 5 Nm cu mâner tip pistol. Fiecare şurubelniţă este reglată în prealabil la momentul potrivit pentru fiecare mărime a şuruburilor.
    Mecanica din mâner este protejată contra schimbărilor deplasării şi manipulării prin intermediul unui inel cu sigiliu. Dimensiunea părţii antrenante şi momentul sunt imprimate pe capătul mânerului.
    La atingerea momentului presetat şurubelniţa emite o avertizare sonoră şi tactilă. Nu mai este posibilă strângerea şurubului.
    Ref. 2 − 4 pentru şuruburi cu gaură interioară hexagonală.
    Ref. TX6 − TX20 pentru şuruburi cu profil Torx®.
    Ref. 6IP − 20IP pentru şuruburi cu profil Torx Plus®.
    Cu mâner tip pistol pentru transmiterea momentelor ridicate.

    Aplicaţie:

    Ideal pentru montajul plăcuţelor amovibile.

    Standard:

    Verificat conform DIN EN ISO 6789.

    Notă:

    Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.