Cheie dinamometrică cu cap ataşabil pătrat 650 Nm

Cod articol: 657205 650

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 131,50 € /buc.
  • 71,00 € /buc.
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim (Nm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta şi la stânga
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±4
  • Sculă interschimbabilă: Cap ataşabil
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Momentul maxim 650 Nm
    Direcţia de strângere Strângere la dreapta şi la stânga
    Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±4 %
    Sculă interschimbabilă Cap ataşabil
    Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
    Serie MANOSKOP® 730 Quick
    Intervalul momentului de torsiune 130 Nm - 650 Nm
    Intervalul momentului de torsiune 100 lbfft - 480 lbfft
    Diviziunea scalei, 1 diviziune = 20 Nm
    Greutate 3.480 g
    Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] 25 mm
    Pătrat de antrenare 3/4 inch
    Adaptor pentru capul ataşabil 14×18 mm
    Afişaj analog
    Semnal de declanşare acustic; tactil
    Principiu de declanşare declanşare mecanică scurtă
    Formă de conectare pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară)
    Tehnică de măsurare mecanic
    Funcţie îndoire nu
    Funcţie Slipper nu
    QuickRelease/ funcţie comutare rapidă nu
    Indicator mobil nu
    Datele pot fi protocolate nu
    Setarea valorii de declanşare cu scală de reglare
    Feedback de declanşare
    Citire comutabilă Nm
    Procedeu de măsurare Moment
    Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
    Standard DIN EN ISO 6789
    Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] 855 mm
    Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] 880 mm
    Tip produs Cheie dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 657205 650
    EAN / GTIN 2050002047327

    Descriere

    Execuţie:

    Cheie dinamometrică robustă, compactă, cu un singur braţ, prereglabilă conform scalei şi cu declanşare automată. Precizia este menţinută după sute de mii de strângeri, deoarece toate piesele de uzură sunt din material de calitate, iar rigla flexibilă este încărcată doar pentru scurt timp în timpul lucrului. Carcasă şi mâner din ţeavă robustă dreptunghiulară. Scale reglabile ulterior. Strângere spre stânga prin împingere prin canalul de antrenare.
    Cu cap ataşabil pătrat.
    Unităţi de măsură: Nm, lbfft.

    Funcţionare:

    Reglare: Reglare rapidă a momentului cu butonul glisant. Valoarea reglată este menţinută prin intermediul tastei de blocare de pe mâner.
    Reglare rapidă a momentului cu butonul glisant. Valoarea reglată este menţinută prin intermediul tastei de blocare de pe mâner.

    Aplicaţie:

    Întrucât momentul poate fi schimbat foarte repede, este recomandată pentru reparaţii şi serii mici.

    Standard:

    Verificat conform DIN EN ISO 6789.

    Date de utilizare:

    Legendă pentru desen și formulă:

    l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
    l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
    l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
    l4 = măsură fixă a capului atașabil
    L = lungimea totală a sculei
    T1 = moment de rotație care trebuie setat
    T2 = moment de rotaţie specificat

    Notă:

    Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături