{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 200 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±3 % | |
Sculă interschimbabilă | Cap ataşabil | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Serie | MANOSKOP® 730Fix | |
Lungimea totală L | 467 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 40 Nm - 200 Nm | |
Intervalul momentului de torsiune | 30 lbfft - 150 lbfft | |
Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 1 Nm | |
Greutate | 1.264 g | |
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] | 25 mm | |
Adaptor pentru capul ataşabil | 14×18 mm | |
Afişaj | analog | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Formă de conectare | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Funcţie îndoire | nu | |
Funcţie Slipper | nu | |
QuickRelease/ funcţie comutare rapidă | nu | |
Indicator mobil | nu | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm; lbfft | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] | 424 mm | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 449 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 657099 200 | |
EAN / GTIN | 4018754269464 | |
Număr producător | 96503020 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cheie dinamometrică QuickSelect Cu asigurare împotriva dereglării, fără cap ataşabil 200 Nm
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
482,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
147,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire comutabilă | Nm ;lbfft | Nm ;lbfft |
Afişaj | analog | analog |
Semnal de declanşare | acustic ;tactil | acustic ;tactil |
Greutate | 1.264 | 1.000 |
Momentul maxim | 200 | 200 |
Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 1 | 1 |
Sculă interschimbabilă | Cap ataşabil | Cap ataşabil |