{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 320 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere pe dreapta şi pe stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±2 % | |
Sculă interschimbabilă | Cap ataşabil | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 620 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 60 Nm - 320 Nm | |
Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 2 Nm | |
Greutate | 1.250 g | |
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] | 38,5 mm | |
Adaptor pentru capul ataşabil | 14×18 mm | |
Afişaj | analog | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Formă de conectare | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] | 553 mm | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 519,5 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 656510 320 | |
EAN / GTIN | 4000896026173 | |
Număr producător | 6293-1CT |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cheie dinamometrică aparat de bază fără cap ataşabil, Momentul maxim de torsiune: 320Nm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
568,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
284 livrabil imediat
285,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat
238,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
216,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
157,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Direcţia de strângere | Strângere pe dreapta şi pe stânga | Strângere pe dreapta şi pe stânga | Strângere pe dreapta şi pe stânga | Strângere pe dreapta | Strângere la dreapta şi la stânga |
Lungimea totală L | 620 mm | 633 mm | 596 mm | 672 mm | 636 mm |
Procedeu de măsurare | Moment | Moment | Moment | Moment | Moment |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | declanşare mecanică scurtă | declanşare mecanică scurtă | declanşare mecanică scurtă | declanşare mecanică scurtă |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | cu scală de reglare | cu scală de reglare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) |
Feedback | de declanşare | de declanşare | de declanşare | de declanşare | de declanşare |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 519,5 mm | 538 mm | 549 mm | 577 mm | 602 mm |