{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 120 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere pe dreapta şi pe stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±2 % | |
Sculă interschimbabilă | Cap ataşabil | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 400 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 20 Nm - 120 Nm | |
Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 1 Nm | |
Greutate | 900 g | |
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] | 38,5 mm | |
Adaptor pentru capul ataşabil | 14×18 mm | |
Afişaj | analog | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Formă de conectare | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] | 328,5 mm | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 367 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 656510 120 | |
EAN / GTIN | 4000896026074 | |
Număr producător | 6291-1CT |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cheie dinamometrică aparat de bază fără cap ataşabil, Momentul maxim de torsiune: 120Nm
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
386,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
497 livrabil imediat
231,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat
183,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Afişaj | analog | analog | analog |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | acustic; tactil | acustic; tactil |
Datele pot fi protocolate | nu | nu | nu |
Lungimea totală L | 400 mm | 409 mm | 372 mm |
Procedeu de măsurare | Moment | Moment | Moment |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | cu scală de reglare | cu scală de reglare |
Tip produs | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică |