{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 1.600 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere pe dreapta şi pe stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±3 % | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 2.455 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 600 Nm - 1.600 Nm | |
Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 5 Nm | |
Greutate | 14.000 g | |
Pătrat de antrenare | 1 inch | |
Afişaj | analog | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 2.347 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 656500 1600 | |
EAN / GTIN | 4000896155316 | |
Număr producător | 6160-1CT |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cheie dinamometrică cu clichet reversibil, Momentul maxim de torsiune: 1600Nm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
1983,78 €
1.406,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
1.713,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Intervalul momentului de torsiune | 600 Nm - 1.600 Nm | 600 Nm - 1.600 Nm |
Greutate | 14.000 g | 16.000 g |
Momentul maxim | 1.600 Nm | 1.600 Nm |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±3 % | ±3 % |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | Pătrat de antrenare (clichet) |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | reglabil |
Tip produs | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică |