{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 10 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere pe dreapta şi pe stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±2 % | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 198 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 2 Nm - 10 Nm | |
Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 0,2 Nm | |
Greutate | 400 g | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
Afişaj | analog | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil; optic | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 145 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 656500 10 | |
EAN / GTIN | 4000896062218 | |
Număr producător | 6108-1CT |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cheie dinamometrică cu clichet reversibil, Momentul maxim de torsiune: 10Nm
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
351,23 €
249,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
361,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
352,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire comutabilă | Nm | Nm | Nm; lbfin |
Semnal de declanşare | acustic; tactil; optic | optic; acustic; tactil | optic; acustic; tactil |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±2 % | ±6 % | ±6 % |
Tehnică de măsurare | mecanic | mecanic | mecanic |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | Pătrat de antrenare (clichet) | Pătrat de antrenare (clichet) |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | reglabil | reglat în prealabil |
Tip produs | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică |