{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 60 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere pe dreapta şi pe stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±2 % | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 335 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 5 Nm - 60 Nm | |
Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 0,5 Nm | |
Greutate | 1.000 g | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
Afişaj | analog | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil; optic | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 265 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 656500 60 | |
EAN / GTIN | 4000896025022 | |
Număr producător | 6110-1CT |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cheie dinamometrică cu clichet reversibil, Momentul maxim de torsiune: 60Nm
La cerere
În stoc
124 livrabil imediat
440,84 €
312,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
420 livrabil imediat
250,29 €
171,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
241 livrabil imediat
176,13 €
118,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
296,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire comutabilă | Nm | Nm | Nm | Nm |
Procedeu de măsurare | Moment | Moment | Moment | Moment |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | declanşare mecanică scurtă | declanşare mecanică scurtă | declanşare mecanică scurtă |
Feedback | de declanşare | de declanşare | de declanşare | de declanşare |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 265 mm | 233 mm | 271,5 mm | 305 mm |
Tip produs | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică |