{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 120 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere pe dreapta şi pe stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±2 % | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 435 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 20 Nm - 120 Nm | |
Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 1 Nm | |
Greutate | 1.700 g | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Afişaj | analog | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil; optic | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 341 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 656500 120 | |
EAN / GTIN | 4000896025220 | |
Număr producător | 914540 6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cheie dinamometrică cu clichet reversibil, Momentul maxim de torsiune: 120Nm
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
444,96 €
315,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
183,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
425 livrabil imediat
231,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
479 livrabil imediat
141,00 €
96,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
121,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Direcţia de strângere | Strângere pe dreapta şi pe stânga | Strângere pe dreapta şi pe stânga | Strângere pe dreapta şi pe stânga | Strângere la dreapta şi la stânga | Strângere la dreapta şi la stânga |
Semnal de declanşare | acustic; tactil; optic | acustic; tactil | acustic; tactil | acustic; tactil | acustic; tactil |
Datele pot fi protocolate | nu | nu | nu | nu | nu |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | Certificat de etalonare al producătorului | Certificat de etalonare al producătorului | Certificat de etalonare al producătorului | Certificat de etalonare al producătorului |
Tehnică de măsurare | mecanic | mecanic | mecanic | mecanic | mecanic |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | cu scală de reglare | cu scală de reglare | cu scală de reglare | cu scală de reglare |
Tip produs | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică |