Cheie dinamometrică electronică / cheie pentru unghiul de rotire 60 Nm

Cod articol: 655270 60

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 154,50 € /buc.
  • 186,50 € /buc.
  • 86,60 € /buc.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim de torsiune (Nm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta şi la stânga
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±1
  • Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie: ±1
  • Sculă interschimbabilă: Cap ataşabil
  • Interfaţă: Port USB

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Momentul maxim 60 Nm
    Direcţia de strângere Strângere la dreapta şi la stânga
    Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±1 %
    Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie ±1 %
    Sculă interschimbabilă Cap ataşabil
    Interfaţă Port USB
    Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
    Serie SENSOTORK® 713R
    Lungimea totală L 378 mm
    Intervalul momentului de torsiune 3 Nm - 60 Nm
    Intervalul momentului de torsiune 2,5 lbfft - 44 lbfft
    Intervalul momentului de torsiune 27 lbfin - 540 lbfin
    Rezoluţie 0,01 Nm
    Greutate 856 g
    Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] 17,5 mm
    Pătrat de antrenare 3/8 inch
    Adaptor pentru capul ataşabil 9×12 mm
    Afişaj digital
    Semnal de declanşare optic; acustic; tactil
    Principiu de declanşare Motor vibrator
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Număr de baterii incluse 2
    Tip de baterii Mignon, AA
    Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR6
    Formă de conectare pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară)
    Ambalaj Cutie robustă din tablă de oțel
    Tehnică de măsurare electronic
    Datele pot fi protocolate da
    Setarea valorii de declanşare digital, reglabil
    Feedback de indicare
    Citire comutabilă Nm; lbfin; lbfft
    Procedeu de măsurare Moment; Unghi de răsucire
    Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
    Standard DIN EN ISO 6789
    Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] 299 mm
    Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] 316,5 mm
    Tip produs Cheie dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 655270 60
    EAN / GTIN 4018754156504
    Număr producător 96501606

    Descriere

    Execuţie:

    Cheia dinamometrică/cheia pentru unghiul de rotaţie permite o operare simplă şi flexibilă prin navigarea în meniu pe un display mare. Îmbinările recurente pot fi combinate pentru a forma o secvenţă comandată prin meniu. Moment de preavertizare reglabil pentru semnale optice, tactile şi acustice. Prezintă rezistenţă la uleiuri, unsori, carburanţi, lichide de frână şi Skydrol. Cheia este uşor de întreţinut prin reglare simplă, programabilă prin PC şi oferă un interval larg de măsurare. Prin introducerea unei parole, se asigură protecţia împotriva modificării involuntare şi a accesului extern. Momentul şi unghiul de rotaţie sunt vizibile simultan. Măsurarea unghiului de rotaţie se poate realiza confortabil, fără braţ de referinţă.
    • Carcasă robustă, compactă.
    • Operare simplă şi flexibilă datorită navigaţiei în meniu pe ecranul mare.
    • Îmbinările recurente pot fi combinate pentru a forma o secvenţă comandată prin meniu.
    • Interval de măsurare deosebit de mare (5% − 100% din valoarea nominală).
    • Moment de avertizare reglabil pentru semnalele de avertizare optice, tactile şi acustice.
    • Rezistent la uleiuri, unsori, carburanţi, lichide de frână şi Skydrol.
    • Programabil prin intermediul calculatorului.
    • Uşor de întreţinut prin simpla ajustare.
    • Funcţie integrată de reamintire automată a necesităţii de calibrare după numărul de solicitări şi intervalul de timp.
    • Protecţie cu parolă contra deplasării accidentale şi a accesului persoanelor străine.
    • Cu 2 baterii (1,5 V Mignon / AA / LR6).
    • Momentul şi unghiul de rotaţie sunt vizibile simultan.
    • Măsurare confortabilă a unghiului de rotaţie fără braţ de referinţă.
    • Introducere simplă a măsurii fixe: Pentru capetele ataşabile cu măsură fixă modificată trebuie să se introducă doar valoarea nouă. Nu mai este necesară convertirea complexă cu formule.
    • QuickRelease: Fixare sigură şi schimbare rapidă a capetelor ataşabile.
    • Măsurarea unghiului de rotaţie fără braţ de referinţă.
    • Deservire simplă: Toate funcţiile se selectează cu tastele săgeată. Operare clară şi simplă.
    • Funcţie integrată de reamintire automată a necesităţii de calibrare: după numărul de solicitări şi intervalul de timp.
    • Semnalele de avertizare: Semnale de avertizare pot fi la alegere acustice (buzzer), tactile (vibraţii în mâner), optice (LED-uri şi afişaj) sau se poate regla o combinaţie a acestora. Momentul de preavertizare poate fi stabilit individual.
    • Orice nivel de forţă: Rezultatul măsurătorii este întotdeauna precis, nefiind influenţat de locul de unde aţi apucat cheia dinamometrică.
    • Ieşire de date: Interfaţa USB permite citirea şi evaluarea datelor salvate în PC.
    • Lumină de fundal a afişajului pentru o lizibilitate şi o evaluare mai bună a procesului de înşurubare (principiul semaforului).

    Unităţi de măsură: Nm, lbfft, lbfin.

    Standard:

    Verificat conform DIN EN ISO 6789.

    Date de utilizare:

    Legendă pentru desen și formulă:

    l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
    l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
    l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
    l4 = măsură fixă a capului atașabil
    L = lungimea totală a sculei
    T1 = moment de rotație care trebuie setat
    T2 = moment de rotaţie specificat

    Livrare:

    Inclusiv geantă robustă din material plastic (Ref. 400 în cutie robustă din tablă de oţel) şi 2 baterii (1,5V Mignon / AA / LR6).

    Accesorii opţionale:

    Adaptor USB, cablu fişă jack şi software SENSOMASTER 4.

    Notă:

    Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături