{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 200 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±1 % | |
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie | ±1 % | |
Sculă interschimbabilă | Cap ataşabil | |
Interfaţă | Port USB | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Serie | SENSOTORK® 713R | |
Lungimea totală L | 608 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 10 Nm - 200 Nm | |
Intervalul momentului de torsiune | 7 lbfft - 148 lbfft | |
Intervalul momentului de torsiune | 90 lbfin - 1.800 lbfin | |
Rezoluţie | 0,01 Nm | |
Greutate | 1.552 g | |
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] | 25 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Adaptor pentru capul ataşabil | 14×18 mm | |
Afişaj | digital | |
Semnal de declanşare | optic; acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | Motor vibrator | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 2 | |
Tip de baterii | Mignon, AA | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081561 LR6 | |
Formă de conectare | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | |
Ambalaj | Cutie robustă din tablă de oțel | |
Tehnică de măsurare | electronic | |
Datele pot fi protocolate | da | |
Setarea valorii de declanşare | digital, reglabil | |
Feedback | de indicare | |
Citire comutabilă | Nm; lbfin; lbfft | |
Procedeu de măsurare | Moment; Unghi de răsucire | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] | 524 mm | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 549 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 655270 200 | |
EAN / GTIN | 4018754156511 | |
Număr producător | 96501620 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cheie dinamometrică electronică / cheie pentru unghiul de rotire 200 Nm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
1.692,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
1.635,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | Strângere la dreapta şi la stânga |
Datele pot fi protocolate | da | da |
Alimentare cu energie | Cu baterii | Cu baterii |
Lungimea totală L | 608 | 560 |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±1 | ±1 |
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie | ±1 | ±1 |
Setarea valorii de declanşare | digital, reglabil | digital, reglabil |