{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 9 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 16 mm | |
Lungime | 38 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 651000 9 | |
EAN / GTIN | 4045197214836 | |
Număr producător | 651000 9 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal 1/2 inch, Deschiderea cheii: 9mm
La cerere
În stoc
1.557 livrabil imediat
6,20 €
3,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
199 livrabil imediat
5,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
6,35 €
3,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat
9,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal 3/8 inch lung, cu magnet rezemat pe arc, Deschiderea cheii: 9mm
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat
12,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 16 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | da | da | da | da |
Lungime | 38 mm | 30 mm | 30 mm | 65 mm | 55 mm |
Deschiderea cheii | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |