{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 24 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 35 mm | |
Lungime | 45 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 651000 24 | |
EAN / GTIN | 4045197214959 | |
Număr producător | 651000 24 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal 1/2 inch, Deschiderea cheii: 24mm
La cerere
În stoc
512 livrabil imediat
10,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.675 livrabil imediat
12,35 €
6,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.205 livrabil imediat
10,10 €
6,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
721 livrabil imediat
15,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
359 livrabil imediat
23,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 35 mm | 35 mm | 32 mm | 35 mm | 35 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | da | da | da | da |
Lungime | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 78 mm | 78 mm |
Deschiderea cheii | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |