{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 13 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 21 mm | |
Lungime | 38 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 651000 13 | |
EAN / GTIN | 4045197214867 | |
Număr producător | 651000 13 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal 1/2 inch, Deschiderea cheii: 13mm
La cerere
În stoc
701 livrabil imediat
6,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
212 livrabil imediat
8,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
386 livrabil imediat
7,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
920 livrabil imediat
12,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
378 livrabil imediat
15,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 21 mm | 21 mm | 19,2 mm | 25 mm | 21 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | da | da | da | da |
Lungime | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 78 mm | 78 mm |
Deschiderea cheii | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |