{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 19 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 28,7 mm | |
Lungime | 38 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 651000 19 | |
EAN / GTIN | 4045197214928 | |
Număr producător | 651000 19 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal 1/2 inch, Deschiderea cheii: 19mm
La cerere
În stoc
2.731 livrabil imediat
6,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
377 livrabil imediat
8,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.249 livrabil imediat
12,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
365 livrabil imediat
18,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 28,7 mm | 29 mm | 30 mm | 29 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | da | da | da |
Lungime | 38 mm | 38 mm | 78 mm | 78 mm |
Deschiderea cheii | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |