Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal 3/8 inch cu magnet, Deschiderea cheii: 8mm

Cod articol: 650135 8
Reducere
6,40 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
859 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 3/8

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 8 mm
Pătrat de antrenare 3/8 inch
⌀ pe partea de antrenare 14 mm
Lungime 30 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje da
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 650135 8
EAN / GTIN 4045197336224
Număr producător 650135 8

Descriere

Execuţie:

Formă puternică specială pentru utilizare pe şurubelniţe cu percuţie electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală şi canal inelar pentru fixare. Locaş pătrat conform DIN 3121.
Din motive de siguranţă se fixează obligatoriu cu ştift de conectare recomandat şi inel din cauciuc.

Material:

Oţel crom-molibden, suprafaţă brunată.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal 3/8 inch cu magnet, Deschiderea cheii: 8mm

Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal 3/8 inch cu magnet, Deschiderea cheii: 8mm

La cerere
În stoc
859 livrabil imediat
6,40 €
4,05 €
La cerere
În stoc
303 livrabil imediat
5,05 €
La cerere
În stoc
341 livrabil imediat
6,00 €
La cerere
În stoc
575 livrabil imediat
11,70 €
La cerere
În stoc
703 livrabil imediat
13,45 €
La cerere
În stoc
169 livrabil imediat
5,75 €
⌀ pe partea de antrenare 14 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,8 mm 12,5 mm 13,8 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală Cheie tubulară hexagonală Cheie tubulară hexagonală Cheie tubulară hexagonală Cheie tubulară hexagonală Cheie tubulară hexagonală
Pătrat de antrenare 3/8 inch 1/4 inch 1/4 inch 1/4 inch 1/4 inch 3/8 inch
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje da da da da da da
Lungime 30 mm 23 mm 50 mm 25 mm 50 mm 30 mm
Deschiderea cheii 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Tip produs Bit de cheie tubulară Bit de cheie tubulară Bit de cheie tubulară Bit de cheie tubulară Bit de cheie tubulară Bit de cheie tubulară