Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal 3/8 inch cu magnet 10 mm

Cod articol: 650135 10
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 3/8

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 10 mm
Pătrat de antrenare 3/8 inch
⌀ pe partea de antrenare 16,5 mm
Lungime 30 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje da
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 650135 10
EAN / GTIN 4045197336248

Descriere

Execuţie:

Formă puternică specială pentru utilizare pe şurubelniţe cu percuţie electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală şi canal inelar pentru fixare. Locaş pătrat conform DIN 3121.
Din motive de siguranţă se fixează obligatoriu cu ştift de conectare recomandat şi inel din cauciuc.

Material:

Oţel crom-molibden, suprafaţă brunată.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături