Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal 3/8 inch 8 mm

Cod articol: 650100 8
La cerere
În stoc
245 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 3/8

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 8 mm
Pătrat de antrenare 3/8 inch
⌀ pe partea de antrenare 13,8 mm
Lungime 30 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje da
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 650100 8
EAN / GTIN 4062406118808
Număr producător 650100 8

Descriere

Execuţie:

Formă puternică specială pentru utilizare pe şurubelniţe cu percuţie electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală şi canal inelar pentru fixare. Locaş pătrat conform DIN 3121.
Din motive de siguranţă se fixează obligatoriu cu ştift de conectare recomandat şi inel din cauciuc.

Material:

Oţel crom-molibden, suprafaţă brunată.