Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch 8 mm

Cod articol: 643229 8
La cerere
În stoc
9.649 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Pătrat de antrenare 1/2 inch
⌀ parte antrenantă 22,5 mm
Lungime 60 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 643229 8
EAN / GTIN 4062406062125
Număr producător 643229 8

Descriere

Execuţie:

Produs din două părţi. Corp călit optim pentru prinderea și retransmiterea energiei de acţionare. Locașuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură și stabilă pe scula de acţionare. Locaș pătrat conform DIN 3120.

Standard:

DIN 7422

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat. Dorn din material călit cu duritate mare, şlefuire de finisare.

Notă:

GARANT şi HOLEX Biţi hexagonali de şurubelniţă disponibili în eShop-ul nostru, inclusiv cu dimensiuni în inch (GARANT: Cod 643232; HOLEX: Cod 643222).