{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Număr de piese | 10 | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale | 4-19 mm | |
Lungime | 257 mm | |
Lăţime | 147 mm | |
Înălţime | 45 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | |
Gradul de umplere al unui sertar în G | 5×10 | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 639402 10 | |
EAN / GTIN | 4062406061418 | |
Număr producător | 639402 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Biţi hexagonali de şurubelniţă, pătrat 1/2 inch 10 buc., Număr de inserţii: 10
La cerere
În stoc
1.050 livrabil imediat
124,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
533 livrabil imediat
139,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.252 livrabil imediat
89,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
259 livrabil imediat
98,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Număr de piese | 10 | 10 | 10 | 10 |
Lăţime | 147 mm | 147 mm | 149 mm | 149 mm |
Înălţime | 45 mm | 45 mm | 47 mm | 47 mm |
Lungime | 257 mm | 257 mm | 257 mm | 257 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |