Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch 32 buc. 6

Cod articol: 638012 6
La cerere
În stoc
355 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2
  • Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 8-34
  • Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale: 4-14
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 8×20

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 32
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale 8-34 mm
Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale 4-14 mm
Lungime 510 mm
Lăţime 294 mm
Înălţime 61 mm
Profil de antrenare Bit hexagonal; Şurubelniţă hexagonală
Dimensiuni deschidere chei metric
Gradul de umplere al unui sertar în G 8×20
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 638012 6
EAN / GTIN 4062406061371
Număr producător 638012 6

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.
Toate sculele sunt păstrate sigur şi oricând la îndemână într-un suport din spumă PUR rezistent, special format.
Cu chei tubulare hexagonale Cod 642229.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M6 − M22 şi pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M5 − M18.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Chei tubulare: 18 buc. Ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Biţi hexagonali pentru şurubelniţă: 8 buc. Cod 643229 Ref. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Mâner tip T: 1 buc. 641329 Ref. 295
Prelungitoare: 3 buc. Cod 641029 Ref. 75; 125; 250
Articulație cadranică: 1 buc. Cod 641629 Ref. 1/2
Clichet: 1 buc. Cod 640025 Ref. 1/2
Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Notă:

Setul oferă loc suplimentar pentru 4 cutii de stocare pentru piese mici Cod 951251 Ref. 2×3/1 sau 2 buc. Cod 951251 Ref. 2×6/1 (nu sunt conţinute în furnitură).