Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch 6 mm

Cod articol: 643229 6
La cerere
În stoc
7.469 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Pătrat de antrenare 1/2 inch
    ⌀ parte antrenantă 22,5 mm
    Lungime 60 mm
    Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 643229 6
    EAN / GTIN 4062406062101
    Număr producător 643229 6

    Descriere

    Execuţie:

    Produs din două părţi. Corp călit optim pentru prinderea și retransmiterea energiei de acţionare. Locașuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură și stabilă pe scula de acţionare. Locaș pătrat conform DIN 3120.

    Standard:

    DIN 7422

    Material:

    Oţel crom-vanadiu, cromat. Dorn din material călit cu duritate mare, şlefuire de finisare.

    Notă:

    GARANT şi HOLEX Biţi hexagonali de şurubelniţă disponibili în eShop-ul nostru, inclusiv cu dimensiuni în inch (GARANT: Cod 643232; HOLEX: Cod 643222).