{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 15 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ pe partea de antrenare | 21,3 mm | |
Lungime | 77 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Cu profil AS-Drive | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642529 15 | |
EAN / GTIN | 4062406061975 | |
Număr producător | 642529 15 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 15mm
La cerere
În stoc
421 livrabil imediat
16,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.016 livrabil imediat
3,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
720 livrabil imediat
10,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
414 livrabil imediat
5,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 21,3 mm | 21,6 mm | 21,6 mm | 21,4 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 77 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm |
Deschiderea cheii | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |