TIGER 16.63-1.52 IC808 Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu o singură față, pentru caneluri exterioare adânci

Cod articol: 6405179
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6405179
EAN / GTIN 7291075084078
Număr producător 6405179
L-Număr L24100 145

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu o singură față, pentru caneluri exterioare adânci

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1.52 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.05 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 16.63 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.5 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.25 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 24 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături