CGHL 53-14D Suporturi de lamă cu prindere cu șurub pentru caneluri largi

Cod articol: 2899326
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2899326
EAN / GTIN 7291075039795
Număr producător 2899326
L-Număr L23920 1398

Descriere

Descriere:

Suporturi de lamă cu prindere cu șurub pentru caneluri largi

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 11.1 mm
  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 11.1 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 93 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 17.4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 12.5 mm
  • Numărul de buzunare (NOP): 2
  • Lungime totală (OAL): 260 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături