GHDR 3232-14T38 Suport pentru plăcuțe late pentru canelare (12-17,4 mm).

Cod articol: 2800819
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2800819
EAN / GTIN 7291075083538
Număr producător 2800819
L-Număr L23920 2508

Descriere

Descriere:

Suport pentru plăcuțe late pentru canelare (12-17,4 mm).

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 38 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 17.4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 13 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 26 mm
  • Lungimea capului (LH): 59 mm
  • Lungime totală (OAL): 170 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Lățimea cozii (B): 32 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături