CGHR 53-14D Suporturi de lamă cu prindere cu șurub pentru caneluri largi

Cod articol: 2898886
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2898886
EAN / GTIN 7291075039788
Număr producător 2898886
L-Număr L23920 1720

Descriere

Descriere:

Suporturi de lamă cu prindere cu șurub pentru caneluri largi

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 11.1 mm
  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 11.1 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 93 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 17.4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 12.5 mm
  • Numărul de buzunare (NOP): 2
  • Lungime totală (OAL): 260 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate