TIGER 1453-152 IC20 Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu o singură față, pentru caneluri exterioare adânci

Cod articol: 6402253
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6402253
EAN / GTIN 7291075084047
Număr producător 6402253
L-Număr L24100 277

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu o singură față, pentru caneluri exterioare adânci

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1.52 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.05 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 14.53 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.44 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.22 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 24 mm

Produse potrivite

Suport de scule